Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Regalkasten, faltbar, LxBxH 300 x 100 x 100 mm, orange, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Artikel-Nr.:
     103-919455
Hersteller:
     K BINS LIMITED
Herst.-Nr.:
     TPA3010-ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Kunststoff-Regalkasten, faltbar, LxBxH 300 x 100 x 100 mm, orange, VE 25 Stk.

Für leichte Kleinteile. Umklappen - Einklappen - Füllen. Flache Anlieferung, bei Nichtgebrauch platzsparende Lagerung. Chemikalien- und ölbeständig.

Aus doppelwandigem, extrudiertem Polypropylen, Materialstärke 2,8 mm (Hohlkammerstruktur).

Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten à 25 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Hohlkammer-Polypropylen
Außenlänge:
300 mm
Außenbreite:
100 mm
Außenhöhe:
100 mm
Farbe:
orange
Innenlänge:
278 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkästen orange kunststoff, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 919455 49, Behälter, faltbar, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,62*
€ 75,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,72*
€ 72,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 60,12*
€ 71,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,15*
€ 68,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,95*
€ 66,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,95*
€ 55,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.