Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Regalkasten, faltbar, LxBxH 450 x 200 x 100 mm, silbergrau, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Kunststoff-Regalkasten, faltbar
Artikel-Nr.:
     103-919480
Hersteller:
     K BINS LIMITED
Herst.-Nr.:
     TPA4520-GREY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Kunststoff-Regalkasten, faltbar, LxBxH 450 x 200 x 100 mm, silbergrau, VE 25 Stk.

Für leichte Kleinteile. Umklappen - Einklappen - Füllen. Flache Anlieferung, bei Nichtgebrauch platzsparende Lagerung. Chemikalien- und ölbeständig.

Aus doppelwandigem, extrudiertem Polypropylen, Materialstärke 2,8 mm (Hohlkammerstruktur).

Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten à 25 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
Hohlkammer-Polypropylen
Außenlänge:
450 mm
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
100 mm
Farbe:
silbergrau
Innenlänge:
428 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff grau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 919480 49, Behälter, faltbar, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,1936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,70*
€ 86,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,84*
€ 65,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.