|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-920145 Herst.-Nr.: 130/1916P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Handzangenhefter, für geschlossene Heftung, pneumatisch für Klammern 10 - 16 mm.
Zum industriellen Heften von Kartonzuschnitten, Stülpschachteln etc. aus Voll-, Einfach- und Doppelwellpappe. Manuelle oder pneumatische Ausführung.
Einschubtiefe 19 cm. Hohe Festigkeit durch aneinander vorbeilaufende Klammerschenkel. Heftet bis 13 mm Dicke. Ladekapazität 90 Klammern. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | pneumatisch | Heftung: | geschlossen | Ladekapazität Klammern: | 100 Stück | Einsatzbereich: | 1-wellige Pappe, 2-wellige Pappe, Vollpappe | Schenkellänge: | 10 / 12 / 16 mm | Rückenlänge: | 13 mm | Betriebsdruck max.: | 4 - 6 bar | Höhe: | 170 mm | Breite: | 44 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hefter, Heftgerät, Heftgeräte, Heftmaschine, Heftmaschinen, Heftzange, Heftzangen, Kartonagenhefter, Kartonverschlusshefter, Standardhefter, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verpackungsshop, Zangenhefter |
|  |  |
| |