Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband, tesa® 4613 Standard Steinband, VE 24 Rollen, silber, Bandbreite 48 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Gewebeband
Artikel-Nr.:
     103-920249
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04613-00037-01
EAN/GTIN:
     4042448395511
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband, tesa® 4613 Standard Steinband, VE 24 Rollen, silber, Bandbreite 48 mm.

Wasserabweisend, PE-Baumwollgewebeträger. Hohe Anfangsklebkraft. Leicht handeinreißbares Gewebeband. Starke Klebkraft auch auf rauen Untergründen.

Gesamtstärke 180 µm.

Gewebeband Sehr reißfest, hohe Klebkraft - universell einsetzbar, z.B. zum Verpacken, Bündeln, Abdecken und Versiegeln.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PET, Baumwollgewebe
Bandbreite:
48 mm
Bandlänge:
50 m
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Farbe:
silber
Materialstärke:
180 µm
Produkttyp:
Gewebebänder
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband 48mmx50m silber, tesa putzband, steinband silber, tesa, 920249 49, Duck Tape, Duct Tape, Gaffa, Gaffa Tape, Gaffer Tape, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertape, Panzertapes, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 6,35667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,57*
€ 231,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,67*
€ 220,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 183,81*
€ 218,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,23*
€ 209,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,23*
€ 199,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,56*
€ 181,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.