| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-920252 Herst.-Nr.: 2X 920251 EAN/GTIN: 4005802203839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewebeband, tesa® 4662 Steinband, VE 48 Rollen, silber, Bandbreite 48 mm.
Sehr hohe Reißkraft. Sehr strapazierfähiges Gewebeband. Ideal für Anwendungen auf Putz- und Mauerwerk. Hohe Anfangsklebkraft. Leicht handeinreißbar. Wasserabweisend, PE-Baumwollgewebeträger. Starke Klebkraft auch auf rauen Untergründen.
Gesamtstärke 230 µm.
Gewebeband Sehr reißfest, hohe Klebkraft - universell einsetzbar, z.B. zum Verpacken, Bündeln, Abdecken und Versiegeln. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PET, Baumwollgewebe | Bandbreite: | 48 mm | Bandlänge: | 50 m | Kerndurchmesser: | 76,2 mm | Farbe: | silber | Materialstärke: | 230 µm | Produkttyp: | Gewebebänder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa paketklebeband 50 m x 48 mm, tesa putzband, steinband silber, tesa, 920252 49, Duck Tape, Duct Tape, Gaffa, Gaffa Tape, Gaffer Tape, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Panzerband, Panzerbänder, Panzertape, Panzertapes, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |