| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-920312 Herst.-Nr.: 920312 EAN/GTIN: 4054666000559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montagewagen, 1 Schrank rechts, MDF-Arbeitsplatte.
3-seitig offene untere Ladefläche mit den Maßen 514 x 700 x 550 mm bietet zusätzlichen Stauraum. Schrank serienmäßig mit 2 Fachböden. ABS-Kante sorgt durch gute Schlagfestigkeit und Flexibilität für sicheres Arbeiten. Flache Auflagefläche ermöglicht den Transport größerer Materialien. Abschließbar zum sicheren Verstauen wertvoller Arbeitsmittel. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle - ideal als mobile Arbeitsstation.
Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Arbeitsfläche aus 30 mm starker Sperrholz Platte, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, Rad-Ø 200 mm. Lenkrollen mit Doppelstopp. Erstklassige Qualität aus eigener Fertigung. Schrank abschließbar mit Zylinderschloss. Schrank mit 2 verstellbaren Fachböden ausgestattet.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | lichtblau RAL 5012 | Arbeitshöhe: | 900 mm | Tragfähigkeit: | 500 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: montagewagen 500 kg tragfähigkeit, eurokraft pro, 920312 49, Eigenfertigung, Leichte Tischwagen, Montagehilfswägen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattausstattung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |