| |
|
| Artikel-Nr.: 103-921075 Herst.-Nr.: 921075 EAN/GTIN: 4054666003321 |
| |
|
| | |
| Stahl- und Gasflaschenkarre, für Stahlflasche bis Ø 285 mm, bis Höhe 1,2 m, mit Stützrad, Vollgummireifen.
Mit variabel einstellbarem Stützrad. Stahl- und Gasflaschen dank Flaschensicherung sicher transportieren und zugänglich lagern. Leichtes Verfahren durch Räder mit Rollenlagerung. Sicherheitsgriffe mit Handschutzbügeln. Nachhaltiger Einsatz durch sichergestellte Ersatzteilversorgung aller Komponenten. Komplett vormontiert und sofort einsatzfähig.
Hochwertig pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtblau RAL 5012. Mit Flaschensicherung für den sicheren Transport. Für eine Stahlflasche bis Ø 285 mm. Maximale Flaschenhöhe 1200 mm.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Weitere Informationen: | | Anzahl Flaschen: | 1 Stück | Für Flaschendurchmesser: | 285 mm | Max. Flaschenhöhe: | 1200 mm | Höhe: | 1190 mm | Breite: | 500 mm | Tragfähigkeit: | 150 kg | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, flaschenkarre 1x10 l, flaschenkarre, flaschenkarre eurokraft, eurokraft pro, 921075 49, Eigenfertigung, Gasflaschenkarre, Gasflaschenkarren, Karre, Karren, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Stahlflaschenkarren, Stahlflaschenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren |
| | |
| |