Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Rollhocker, aus Chromnickelstahl, LxBxH 450 x 450 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage-Rollhocker
Montage-Rollhocker
Montage-Rollhocker
Artikel-Nr.:
     103-921152
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88090601
EAN/GTIN:
     4007537036249
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Montage-Rollhocker, aus Chromnickelstahl, LxBxH 450 x 450 x 500 mm.

Chromnickelstahl 18/10 bietet hohe Korrosionsbeständigkeit. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung. Temperaturbeständig. Langlebig und pflegeleicht. Hygienisch einwandfrei.

Rostfreie Radausstattung. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, spurlose Vollgummireifen, Rad-Ø 125 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl Etagen:
1 Stück
Ladeflächenlänge:
387 mm
Ladeflächenbreite:
387 mm
Ladeflächenmaterial:
Chromnickelstahl 18/10
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
450 mm
Breite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß bis 150 kg, elefantenfuß, elefantenfuß edelstahl, 921152 49, Leichte Tischwagen, Montagewagen, Montagewägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Werkstattwagen, Werkstattwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,34*
€ 314,19*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,38*
€ 470,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,31*
€ 489,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,66*
€ 363,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,55*
€ 356,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.