Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlepperanhänger, 4-Rad-Doppel-Drehschemel-Lenkung, Tragfähigkeit 5 t, Ladefläche 4,0 x 2,0 m, Vollgummireifen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlepperanhänger
Schlepperanhänger
Schlepperanhänger
Schlepperanhänger
Schlepperanhänger
Artikel-Nr.:
     103-921164
Hersteller:
     KTS
Herst.-Nr.:
     DD5/4 V
EAN/GTIN:
     4260267061084
Suchbegriffe:
Drehschemel-Lenkung
Schwerlastanhänger
drehschemel lenkung
Schlepperanhänger, 4-Rad-Doppel-Drehschemel-Lenkung, Tragfähigkeit 5 t, Ladefläche 4,0 x 2,0 m, Vollgummireifen.

Kleiner Wendekreis - Lenkeinschlag 35° - kippsicher. Umsteckbare Deichsel, beidseitige Anhängerkupplung. Spurlaufend. Spurstangen und Lenkstangen mit wartungsfreien Kugelköpfen. Imprägnierte Holz-Ladefläche für witterungsbeständige und schonende Lastauflage. Stabile Stahlschweißkonstruktion. Wartungsarm. Langlebig. Nach den Sicherheitsbestimmungen der UVV 48 Flurförderfahrzeuge BGV D27.

Fahrwerk Rahmenkonstruktion mit abgerundeten Ecken. Rohrecken zum Einstecken von Rungen, Seitenwänden oder als Zurrösen. Kiefernholzbelag, dauerhaft imprägniert. Anhängerkupplung. Radausführung Vollgummi- oder Luftreifen. Naben mit doppelter Kugellagerung. Lackierung Reinorange RAL 2004. 2-Achs-Drehschemel-Lenkung, Lenkeinschlag-Begrenzung. Dreieckdeichsel hochstellbar, mit Fallsicherung.

Die technische Besonderheit dieser Anhänger erfordert eine auftragsbezogene Fertigung. Haben Sie bitte deshalb Verständnis dafür, dass für diese Artikel kein Rückgaberecht eingeräumt werden kann.

Auf Anfrage Feststellbremse, Gummiachs- und Blattfederung, CSE-Bereifung, Bordwände, Wetterschutzaufbau, Beleuchtung, Blechbelag, Rungen, Druckluftbremse, Gitterwand, Gitteraufbau und klappbare Alu-Bordwände, klappbare Auffahrrampen, Elektrobremse, Sonderlackierung, Stützfüße, Langmaterialanhänger, Langmaterialanhänger mit verstellbarem Hinterwagen, Sonderanhänger mit Auflaufbremse, Deichselhöheneinstellvorrichtung, gekröpfte Zugöse, fest montiertes Drehgestell, doppelt wirkender Unterlegkeil mit Kette und Halter, gekröpfte Deichsel mit Deichselhöheneinstellvorrichtung, Tieflader, Tieflader mit Handkurbelfeststellbremse, Tieflader mit Wetterschutzaufbau und sonstiges Zubehör
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit bei 6 km/h:
5 t
Ladeflächenlänge:
4000 mm
Ladeflächenbreite:
2000 mm
Ladehöhe:
600 mm
Lenkung:
4-Rad-Doppel-Drehschemel
Ladeflächenmaterial:
Holzbelag, imprägniert
Bereifungsart:
Einfachreifen
Eigenschaft:
umsteckbare Deichsel
Oberfläche:
lackiert
Radausführung:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: 921164 49, Abschleppanhänger, Abschlepphänger, Abschleppwagen, Abschleppwägen, Anhänger, Anhängerwagen, Anhängerwägen, Schlepperanhänger, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.759,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.176,56*
€ 7.350,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.004,39*
€ 7.145,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.944,34*
€ 7.073,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.824,16*
€ 6.930,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.759,86*
€ 6.854,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.