Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, 250 Haken, HxBxT 550 x 380 x 205 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Schlüsselschrank
Artikel-Nr.:
     103-922595
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     05003
EAN/GTIN:
     5901468301539
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Schlüsselschrank, 250 Haken, HxBxT 550 x 380 x 205 mm, lichtgrau.

Mit schwenkbarem Schlüsselregister. Serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Vier Bohrungen zur Wandbefestigung, Ø 6 mm. Verzinkte, verstellbare Hakenleisten , verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Gehäuse und Tür aus Qualitätsfeinblech. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Komplett mit Schlüsselanhängern.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
250 Stück
Tiefe:
205 mm
Breite:
380 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht:
12 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Qualitäts-Feinblech
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: 922595 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,36*
€ 199,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 200,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.