Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 90 mm, blau, LxB 49 x 99 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924716
Herst.-Nr.:
     11320 01 12
EAN/GTIN:
     4031022027115
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatz-kasten blau
einsatz kasten
Einsatzkasten, Höhe 90 mm, blau, LxB 49 x 99 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
49 mm
Außenbreite:
99 mm
Außenhöhe:
90 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, 924716 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 48,03*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 51,23*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 52,88*
€ 68,57*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,53*
€ 69,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,60*
€ 53,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,10*
€ 50,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,49*
€ 48,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.