Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 122 mm, grün, LxB 94 x 73 mm, VE 30 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-924739
Herst.-Nr.:
     07851 01 03
EAN/GTIN:
     4031022021021
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
einsatzkasten polystyrol
einsatz kasten
Einsatzkasten, Höhe 122 mm, grün, LxB 94 x 73 mm, VE 30 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
94 mm
Außenbreite:
73 mm
Außenhöhe:
122 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten grün, 924739 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,78*
€ 46,40*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,34*
€ 48,44*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 51,07*
€ 65,91*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 66,22*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,40*
€ 55,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,40*
€ 46,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,72*
€ 46,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,78*
€ 40,20
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,126* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.