| |
|
| Artikel-Nr.: 103-925990 Herst.-Nr.: 2XGF010002 EAN/GTIN: 5060087954011 |
| |
|
| | |
| Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 50 mm.
Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552.
Aus Aluminium-Oxiden und Silizium-Karbonaten. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Rückseite selbstklebend. UV-resistent und temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Verpackungseinheit 2 Rollen à 18,3 m Länge.
Auch als Sicherheitsmarkierung an Maschinen oder Notausgängen zu verwenden. Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Höhe: | 0.5 mm | Material: | Aluminium-Oxide und Silicium-Karbonat | Temperaturbeständigkeit: | -20 °C bis +60 °C | Farbe: | schwarz | Länge: | 18300 mm | Gewicht: | 2 kg | Ausführung: | selbstklebend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Außenbereich, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Anti-Rutsch-Matte, Anti-Rutschmatte, Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, bodenmarkierband schwarz, antirutschband außenbereich, COBA, 925990 49, Anti-Rutschband, Anti-Rutschbänder, Anti-Rutschstreifen, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Band, Bänder, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Signalband, Signalbänder, Signalfarbband, Signalfarbbänder, Werkstattmatte, Werkstattmatten |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,78* | € 35,25* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,66* | € 35,28* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 26,56* | € 36,32* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 27,62* | € 36,44* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 54,01* | € 70,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|