Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer-Kombination, verzinkt, ohne Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 4100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer-Kombination
Materialcontainer-Kombination
Materialcontainer-Kombination
Artikel-Nr.:
     103-927055
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SCC-4X4-OB
EAN/GTIN:
     4260145951452
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, ohne Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 4100 mm.

Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden entstehen Kleinlagerhallen bis 30 m².

Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Serienmäßig mit einflügeliger Tür, Höhe x Breite 1890 x 1150 mm.

Wie bei einem Baukastensystem lassen sich die Materialcontainer zu 2er- und 3er-Kombinationen erweitern. Bitte beachten Tür stets an der Längsseite montiert, Türanschlag standardmäßig rechts.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Dachlichtband, Antikondenswasserbeschichtung, zusätzliche Türen, Fenster sowie viele weitere Optionen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
4100 mm
Außentiefe:
4200 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Ausführung Boden:
ohne Fußboden
Oberfläche:
verzinkt
Innenhöhe im Bereich der Containerverbindung:
1705 mm
Schneelast:
200 kg/m²
Material:
Trapezblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, material-lagercontainer bos, lagercontainer, 927055 49, Container, Fertigraum, Fertigräume, Gerätecontainer, Gerätehaus, Gerätehäuser, Lagerhalle, Lagerhallen, Materialbox, Materialboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.636,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.133,43*
€ 7.298,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.943,33*
€ 7.072,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.883,90*
€ 7.001,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.749,76*
€ 6.842,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.657,90*
€ 6.732,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.636,02*
€ 6.706,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.