Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer-Kombination, verzinkt, ohne Holzfußboden, 3 Module, Außenbreite 4100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer-Kombination
Materialcontainer-Kombination
Materialcontainer-Kombination
Artikel-Nr.:
     103-927056
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SCC-4X6-OB
EAN/GTIN:
     4260145951469
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, ohne Holzfußboden, 3 Module, Außenbreite 4100 mm.

Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden entstehen Kleinlagerhallen bis 30 m².

Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Serienmäßig mit einflügeliger Tür, Höhe x Breite 1890 x 1150 mm.

Wie bei einem Baukastensystem lassen sich die Materialcontainer zu 2er- und 3er-Kombinationen erweitern. Bitte beachten Tür stets an der Längsseite montiert, Türanschlag standardmäßig rechts.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Dachlichtband, Antikondenswasserbeschichtung, zusätzliche Türen, Fenster sowie viele weitere Optionen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
4100 mm
Außentiefe:
6300 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Ausführung Boden:
ohne Fußboden
Oberfläche:
verzinkt
Innenhöhe im Bereich der Containerverbindung:
1705 mm
Schneelast:
200 kg/m²
Material:
Trapezblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, material-lagercontainer bos, lagercontainer, 927056 49, Container, Fertigraum, Fertigräume, Gerätecontainer, Gerätehaus, Gerätehäuser, Lagerhalle, Lagerhallen, Materialbox, Materialboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.463,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.048,01*
€ 9.577,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.814,66*
€ 9.299,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.736,51*
€ 9.206,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.570,01*
€ 9.008,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.476,63*
€ 8.897,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.463,33*
€ 8.881,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.