Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, mausgrau RAL 7005.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silobehälter
Silobehälter
Silobehälter
Artikel-Nr.:
     103-927150
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     927150
EAN/GTIN:
     4052462014794
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
silo behälter
Silobehälter, Volumen 0,75 m³, mit stirnseitigem Schieberverschluss, mausgrau RAL 7005.

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Verschiedene Behältergrößen. Untereinander 3fach stapelbar. Bodenschräge 30°.

Trichter aus 2-mm-Stahlblech mit umlaufender Verstärkung. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Feuerverzinkte Version nach EN ISO 1461.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Gesamthöhe:
1260 mm
Einfahrbreite:
200 mm
Einfahrhöhe:
80 mm
Einfahrtaschenabstand:
600 mm
Gewicht:
111 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 927150 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,59*
€ 869,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,70*
€ 869,04*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,14*
€ 918,61*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 853,72*
€ 924,38*
Lager 103
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,11*
€ 1.153,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,59*
€ 1.372,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,84*
€ 1.345,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.119,53*
€ 1.332,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,78*
€ 1.306,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,66*
€ 1.281,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,11*
€ 1.250,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.