Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette aus Pressholz, LxB 600 x 400 mm, mit 4 Füßen, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Palette aus Pressholz
Palette aus Pressholz
Artikel-Nr.:
     103-927191
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     10XF44
EAN/GTIN:
     4061753108876
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Inka-Palette
Inkapalette
Palette aus Pressholz, LxB 600 x 400 mm, mit 4 Füßen, VE 10 Stk.

PEFC-zertifiziert. IPPC-ISPM 15 konform - ideal für den weltweiten Transport. Die geschlossene Bodenfläche schützt das Ladegut von unten und sorgt für einen manipulationssicheren Transport. Rohstoffbasis Alt- und Sägewerksrestholz, recyclingfähig und biologisch abbaubar. Geringes Eigengewicht. Schrumpf- und stretchfreundlich durch abgerundete Ecken. Platzsparend in der Lagerung durch konische Fußform.

2-seitig unterfahrbar, 4 Füße.

Wichtige Hinweise für alle Pressholz-Paletten: Erfüllt auch die strengen Importbestimmungen von China, Australien etc. Fertigung unter Hitze und Druck, daher absolut frei von Holzschädlingen. Keine Pflanzengesundheitszeugnisse sowie Zusatzbehandlungen (Hitze oder Begasung) notwendig.
Weitere Informationen:
Material:
Pressholz
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Traglast:
250 kg
Ausführung:
Stapelpalette
Gewicht:
25 kg
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholz palette, 927191 49, Einwegpalette, Einwegpaletten, EW Paletten, Exportpalette, Exportpaletten, Holzpalette, Holzpaletten, Industriepalette, Industriepaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Leichtpalette, Leichtpaletten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palette, Paletten, Pressholzpaletten, Pressspanpaletten, Stapelpalette, Stapelpaletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,00*
€ 103,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 83,05*
€ 98,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.