Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte, Rad-Ø x Breite 50 x 18 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Artikel-Nr.:
     103-927424
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     253 50 70 5K
EAN/GTIN:
     4250615238404
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle 50mm 50kg
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte, Rad-Ø x Breite 50 x 18 mm, Lenkrolle.

Reifen nicht ausölend. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.

Auf Anfrage auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
50 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
18 mm
Bauhöhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 927424 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rolle, TPE-Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.