Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift, Rad-Ø x Breite 50 x 18 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     103-927427
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     253 50 41 5K
EAN/GTIN:
     4250615208391
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
apparaterolle 50mm 50kg
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift, Rad-Ø x Breite 50 x 18 mm, Lenkrolle.

Reifen nicht ausölend. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.

Auf Anfrage auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
50 kg
Befestigungsart:
Gewindestift, Rückenloch
Radbreite:
18 mm
Bauhöhe:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 927427 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rolle, TPE-Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.