Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte
Artikel-Nr.:
     103-927442
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     355 T 100 71 5 TK
EAN/GTIN:
     4250615204485
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Gummireifen, thermoplastisch, mit Montageplatte, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Reifen nicht ausölend. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Härte 85 Shore-A. Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz.

Auf Anfrage auch in elektrisch leitfähiger Ausführung lieferbar.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Gummi - Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Felgenmaterial:
Polypropylen (PP)
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
80 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
133 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 927442 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Möbelrolle, Möbelrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Thermoplastische Gummiräder, Thermoplastisches Gummirad, TPE-Rolle, TPE-Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.