Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter, mit Doppelflügeltür, BxT 1200 x 800 mm, Höhe 1930 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter
Rollbehälter
Rollbehälter
Rollbehälter
Rollbehälter
Artikel-Nr.:
     103-927515
Hersteller:
     RIMO
Herst.-Nr.:
     1105063
EAN/GTIN:
     4053137100316
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Rollbehälter, mit Doppelflügeltür, BxT 1200 x 800 mm, Höhe 1930 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 4-seitige Gitterverkleidung. Flügeltür arretiert automatisch beim Schließen, öffnen mittels Anhebetechnik. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Praktisch und vielseitig einsetzbar dank einsteckbarer Seitenwände. Schnell einsatzbereit durch vormontierte Anlieferung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Vereinfachen Warenlagerung. Leichtgängig auch bei schwerer Last.

Gitterwände, extrastabile Stahlrohrkonstruktion mit eingeschweißter Verstrebung. Seitenwände einsteckbar in die Rollplatte, einfach, schnell und sicher. Galvanisch blau verzinkt. Zwischenböden sind als Zubehör bestellbar und nicht im Lieferumfang enthalten. Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen mit Fadenschutz. Doppelflügeltür um 270° schwenkbar. Riegel passend für ein Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang). Öffnen und schließen mittels Anhebetechnik für automatisches Arretieren der Türflügel beim Schließen.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1930 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen mit Fadenschutz
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, 927515 49, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,15*
€ 761,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,25*
€ 738,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 614,05*
€ 730,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,11*
€ 706,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,11*
€ 679,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.