| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-927517 Herst.-Nr.: 1103566 EAN/GTIN: 4053137100156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kommissionierwagen, Gesamttragfähigkeit 300 kg, Außenmaße BxTxH 900 x 600 x 1600 mm.
Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. 2 Schiebegriffe und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort.
Fahrrahmen aus Profilstahl mit Querstreben aus Vierkant-Rohr. Mit 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, Vollgummireifen, Fadenschutz. Seitenteile aus Rundrohr, gesteckt und zusätzlich verschraubt, Drahtgitter mit Maschenweite 50 x 50 mm, 2 Schiebebügel. Rückwand aus Rundrohr mit Gitter verstrebt. Mit den Seitenteilen fest verschraubt. Maschenweite 50 x 50 mm. Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Grundausführung aus Fahrrahmen mit zwei Seitenteilen und einer Rückwand.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 300 kg | Breite: | 900 mm | Tiefe: | 600 mm | Höhe: | 1600 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Radausstattung: | 4 Lenkrollen | Radausführung: | Vollgummi mit Fadenschutz | Raddurchmesser: | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen traglast 300kg, 927517 49, Etagenwagen, Etagenwägen, Gepäckwagen, Gepäckwägen, Gitterwagen, Gitterwägen, Kastenstapler, Kommissionierwägen, Montagehilfswagen, Montagehilfswägen, Montierwagen, Montierwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollwagen, Rollwägen, Transportgerät, Transportgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |