| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-928127 Herst.-Nr.: 25-T128BLGR_4PIEDS3030GR EAN/GTIN: 4250709201437 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet, BxT 1200 x 800 mm, weiß / grau.
25 mm starke Tischplatte. Beine Vierkantrohr, beschichtet. Massive Stahlzarge, farbgleich. Höhenverstellbare Bodengleiter.
Mit 25 mm starker Tischplatte, melaminharzbeschichtet, und farbgleichem ABS-Umleimer. Stahlzarge 50 x 20 mm, in Gestellfarbe. Beine aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035, Terrabraun RAL 8028 oder Schwarz RAL 9005. Höhenverstellbare Bodengleiter. Höhe 740 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gestellfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Gestellmaterial: | Vierkantrohr, kunststoffbeschichtet | Plattenfarbe: | weiß | Plattenart: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 928127 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Pausentisch, Pausentische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |