| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-928275 Herst.-Nr.: 2530-T147GRNONO EAN/GTIN: 4250709201574 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rechtecktisch, Vierkantrohr beschichtet, BxT 1400 x 700 mm, grau / anthrazit.
25 mm starke Tischplatte. Beine Vierkantrohr, beschichtet. Massive Stahlzarge, farbgleich. Höhenverstellbare Bodengleiter.
Mit 25 mm starker Tischplatte, melaminharzbeschichtet, und farbgleichem ABS-Umleimer. Stahlzarge 50 x 20 mm, in Gestellfarbe. Beine aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035, Terrabraun RAL 8028 oder Schwarz RAL 9005. Höhenverstellbare Bodengleiter. Höhe 740 mm.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gestellfarbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Gestellmaterial: | Vierkantrohr, kunststoffbeschichtet | Plattenfarbe: | lichtgrau | Plattenart: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1400 mm | Tiefe: | 700 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 928275 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Pausentisch, Pausentische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |