| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-928410 Herst.-Nr.: 2530-T126BLNOCH EAN/GTIN: 4250709201963 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt, BxT 1200 x 600 mm, weiß.
25 mm starke Tischplatte. Beine Vierkantrohr, verchromt. Massive Stahlzarge, schwarz. Höhenverstellbare Bodengleiter.
Mit 25 mm starker Tischplatte, melaminharzbeschichtet, und farbgleichem ABS-Umleimer. Stahlzarge 50 x 20 mm, schwarz. Beine aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, verchromt. Höhenverstellbare Bodengleiter. Höhe 740 mm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gestellfarbe: | verchromt | Gestellmaterial: | Vierkantrohr, verchromt | Plattenfarbe: | weiß | Plattenart: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 25 mm | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 600 mm | Zertifikat: | PEFC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 928410 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Pausentisch, Pausentische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |