Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt, BxT 1200 x 800 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt
Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt
Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt
Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt
Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt
Artikel-Nr.:
     103-928429
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     2530-T128BLNOCH
EAN/GTIN:
     4250709201970
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch weiß
rechtecktisch
rechtecktisch vierkantrohr
Rechtecktisch, Vierkantrohr verchromt, BxT 1200 x 800 mm, weiß.

25 mm starke Tischplatte. Beine Vierkantrohr, verchromt. Massive Stahlzarge, schwarz. Höhenverstellbare Bodengleiter.

Mit 25 mm starker Tischplatte, melaminharzbeschichtet, und farbgleichem ABS-Umleimer. Stahlzarge 50 x 20 mm, schwarz. Beine aus Vierkantrohr 30 x 30 mm, verchromt. Höhenverstellbare Bodengleiter. Höhe 740 mm.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, verchromt
Plattenfarbe:
weiß
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: 928429 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Pausentisch, Pausentische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,78*
€ 291,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.