Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch, Rundrohr verchromt, BxT 1200 x 800 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch, Rundrohr verchromt
Rechtecktisch, Rundrohr verchromt
Rechtecktisch, Rundrohr verchromt
Rechtecktisch, Rundrohr verchromt
Rechtecktisch, Rundrohr verchromt
Artikel-Nr.:
     103-929433
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     25-T128BLGR_4PIEDS40CH
EAN/GTIN:
     4250709203134
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch rundrohr lichtgrau
rechtecktisch
rechtecktisch grau
Rechtecktisch, Rundrohr verchromt, BxT 1200 x 800 mm, grau.

25 mm starke Tischplatte. Beine Rundrohr, verchromt. Massive Stahlzarge, schwarz. Höhenverstellbare Bodengleiter.

Mit 25 mm starker Tischplatte, melaminharzbeschichtet, und farbgleichem ABS-Umleimer. Stahlzarge 50 x 20 mm, schwarz. Beine aus Rundrohr Ø 40 mm, verchromt. Höhenverstellbare Bodengleiter. Höhe 740 mm.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellmaterial:
Stahlrohr, verchromt
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenart:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Höhe:
740 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: 929433 49, Aufenthaltsraum, Aufenthaltsräume, Besprechungstisch, Besprechungstische, Besuchertisch, Besuchertische, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Kantinenmöbel, Kantinentisch, Kantinentische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pausenraumeinrichtung, Pausenraumeinrichtungen, Pausentisch, Pausentische, Seminartisch, Seminartische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,81*
€ 250,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.