| |
|
| Artikel-Nr.: 103-936600 Herst.-Nr.: AS5-5,0 E452S+VAS2 EAN/GTIN: 4061753110589 |
| |
|
| | |
| Säulenschwenkkran ASSISTENT AS, ohne Elektrokettenzug, Tragfähigkeit 500 kg, Ausladung 5 m.
Kompakte Bauweise, ideal geeignet für niedrige Räume. Qualitativ hochwertig verarbeitet. Flexible Montage mit mehreren Varianten.
Der vielseitige Arbeitsplatzkran eignet sich ideal für niedrige und enge Betriebsräume mit wenig Platz. Egal ob in der Halle oder im Freien, durch die individuelle Säulenhöhe und Auslegerlänge passt er sich perfekt Ihren Bedürfnissen an. Mit einem Schwenkbereich von 270° kann er schnell und einfach Lasten oder Maschinenteile zum nächstgelegenen Arbeitsplatz bringen. Konstruktion nach EN-Vorschriften und EU-Maschinenrichtlinien für leichten Industrieeinsatz. Lieferumfang: Grundelektrik mit abschließbarem Netztrennschalter und Stromzuführung bis zum Hebezeug. Kabelhalterohr bis 3 m Ausladung, Rund-Schleppkabel ab 4 m Ausladung. Katzendfahranschläge vorne und hinten. VerbundAnker-System VAS2. Zum Lieferumfang gehört eine ausführliche Dokumentation. VerbundAnker-System VAS2: Zur Direktmontage auf Betonboden B25, Dicke min. 170 mm. Direkte Inbetriebnahme nach Montage möglich - kein Unterguss erforderlich bei ebenem Boden. Bodenausgleich (bis 10 mm) durch Unterlegmatte. Inklusive versenkter Dübel - keine Stolperfallen! Lieferung ohne Fahrwerk und Elektrokettenzug.
Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.
Nicht die richtige Variante dabei? Andere Tragfähigkeiten, Ausladungen, Bauhöhen, Farbanstriche und Befestigungen erhalten Sie auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Schwenkbereich: | 270° | Ausführung Schwenkkrane: | Kran ohne Elektrokettenzug | Flanschbreite: | 150 mm | Grundanstrich: | narzissengelb RAL 1007 | Bauhöhe: | 2945 mm | Hebezughöhe: | 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vetter, 936600 49, Kran, Krane, Kräne, Mobile Krane, Mobiler Kran, Mobiler Säulenschwenkkran, Mobile Säulenschwenkkrane, Säulenschwenkkrane, Schwenkkran, Schwenkkrane, Schwertransport, Schwertransporte, Wanderkran, Wanderkrane, Wandschwenkkran, Wandschwenkkrane, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne |
| | |
| |