Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-940292
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     450ET100703PA
EAN/GTIN:
     4250615222090
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 100 x 32 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse und Radachse aus rostfreiem Edelstahl . Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Edelstahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
150 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
32 mm
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit anschraubplatte, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Proroll, 940292 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.