Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 125 x 34 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl
Artikel-Nr.:
     103-940295
Hersteller:
     proroll
Herst.-Nr.:
     450E125703PA
EAN/GTIN:
     4250615238664
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 125 mm
Polyamid-Rad, Gehäuse Edelstahl, Rad-Ø x Breite 125 x 34 mm, Lenkrolle.

Wartungsfrei, leichter Lauf. Abriebfest. Hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C.

Gehäuse und Radachse aus rostfreiem Edelstahl . Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Edelstahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
180 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
34 mm
Bauhöhe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, Proroll, 940295 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Edelstahl-Rolle, Edelstahl-Rollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.