Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2650 x 1460 x 865 mm, mit 2 Abfüllaufsätzen, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, blau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC
Artikel-Nr.:
     103-941165
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     941165
EAN/GTIN:
     4052462000407
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC / KTC, LxBxH 2650 x 1460 x 865 mm, mit 2 Abfüllaufsätzen, Auffangvolumen 1000 l, lackiert, blau RAL 5012.

Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von Fässern und IBC/KTC und verzinkten Abfüllaufsätzen zum einfachen Abfüllen von IBC/KTC. Der Abfüllaufsatz kann individuell positioniert werden. Zum vorschriftsgemäßen Lagern und Abfüllen von gewässergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten in IBC / KTC und Fässern. Einfahrbügel mit 100 mm Unterfahrhöhe zum einfachen, sicheren Handling mit Hubgeräten. Mit verzinkten Gitterrostauflageflächen zum Lagern von IBC/KTC und Fässern/Kleingebinden. Wannenkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
1000 Liter
Länge:
2650 mm
Breite:
1460 mm
Höhe:
865 mm
Abfüllaufsatzmaße:
1250x1210x430 / 493 mm
Anzahl Abfüllaufsätze:
2 Stück
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, ibc-auffangwanne 1000l, eurokraft pro, 941165 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangbehälter, Auffangwanne für Tankcontainer, Auffangwannen, Auffangwannen für Tankcontainer, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, IBC-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, KTC-Auffangwanne, KTC-Auffangwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Systempalette, Systempaletten, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.880,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.103,56*
€ 2.503,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.012,72*
€ 2.395,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.992,59*
€ 2.371,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.935,26*
€ 2.302,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,68*
€ 2.264,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,21*
€ 2.237,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.