Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Zusatzfachebene inkl. Traversen und Stahlboden, Breite 2500 mm, Tiefe 500 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-941251
Hersteller:
Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
ZB05025
EAN/GTIN:
4250623757492
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzfachebene inkl. Traversen und Stahlboden, Breite 2500 mm, Tiefe 500 mm.
Mit bündig eingelegten Stahlfachböden.
Komplett mit Traversen und Stahlboden.
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Tiefe:
500 mm
Bodenausführung:
Traversen mit Böden
Material:
Stahl
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
Großfachregal Fachboden
,
Weitspannregal Fachboden
,
Weitspannregalfachboden
,
Weitspannregalfachebene
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
fachboden b2500xt500mm
,
fachboden für steckregal
,
fachboden stahl
,
hofe
,
941251 49
,
Fachböden
,
Fachebene
,
Fachebenen
,
Regalbauteil
,
Regalbauteile
,
Regalboden
,
Regalböden
,
Regaleinzelbauteil
,
Regaleinzelbauteile
,
Regalfachboden
,
Regalfachböden
,
Zubehör
,
Zubehöre
,
Zusatzboden
,
Zusatzböden
,
Zusatzfachböden
,
Zusatzfachebene
,
Zusatzfachebenen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 99,96*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,57*
€ 116,02*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,83*
€ 116,66*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,89*
€ 116,73*
Lager 2478
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 117,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA20525B
ab € 261,93*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2000 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Grundregal.
Julius vom Hofe
GZG20525B
ab € 291,81*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2500 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Anbauregal.
Julius vom Hofe
GZA25525B
ab € 348,42*
Sonstiges
Großfach-Steckregal mit Stahlböden, Höhe 2500 mm, Fachbodenbreite 2500 mm, Fachbodentiefe 500 mm, Grundregal.
Julius vom Hofe
GZG25525B
ab € 384,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen