Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebord
Ablagebord
Artikel-Nr.:
     103-941521
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL0750.12
EAN/GTIN:
     4040376890634
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
Werktisch Ablage
ablageboden für werkbank
Ablagebord, aus Metall, Werkbankbreite 750 mm.

Mit 3-seitigem Abrollrand.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Material:
Metall
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: RAU, 941521 49, Ablageboard, Ablagebord, Ablageborde, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 101,71*
€ 120,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 129,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 132,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 135,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 135,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,73*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,74*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,87*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.