Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Bürostuhl schwer entflammbar
>
Artikel
Bürostuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm, Punktsynchron-Mechanik, Flachsitz, Sitz schwarz, Netzrücken schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-941850
Hersteller:
Topstar
Herst.-Nr.:
SYNCRO NET,SN100 T20
EAN/GTIN:
4014296972596
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürostuhl, Rückenlehnenhöhe 680 mm, Punktsynchron-Mechanik, Flachsitz, Sitz schwarz, Netzrücken schwarz.
Zwei Lehnenvarianten. Bezug schwer entflammbar. Punktsynchonmechanik.
Dieser Bürostuhl mit einem Gestell in Graphitschwarz RAL 9011 ist standardmäßig mit Rollen für weiche Böden ausgestattet. Der pflegeleichte Stoffbezug und die in Sitzfarbe gepolsterte Rückenlehne sorgen für einheitliches Design und Komfort. Sitz- und Rückenpolster sind aus Trevira CS gefertigt - einem schwer entflammbaren Material, das die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2 erfüllt. Der Stuhl bietet einen bequemen Bandscheibensitz mit Knierolle, dessen Sitzmechanik individuell auf das Körpergewicht einstellbar ist. Die Rückenlehne ist über eine Rastermechanik in der Höhe verstellbar, was zusätzliche Ergonomie und Anpassungsfähigkeit bietet. Verfügbar in zwei Lehnenvarianten, mit Punktsynchronmechanik für verbesserte Bewegungsfreiheit. Pflegeleichter Stoffbezug. Rückenlehne in Sitzfarbe gepolstert. Sitz- und Rückenpolster aus Trevira CS - schwer entflammbar. Erfüllt die Brandschutznorm EN 1021, Teil 1 + 2.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Bequemer Bandscheibensitz mit Knierolle, Sitzmechanik ist individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Rückenlehne über Rastermechanik in der Höhe verstellbar. Rückenlehne gepolstert, farbgleich mit Sitz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netz-Rückenlehne
Sitzfarbe:
schwarz
Ausstattung:
Lendenwirbelstütze
Gestellfarbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzhöhe:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
680 mm
... >
Büro
>
Büro-/Industriestühle und Hocker
>
Bürostühle und Hocker
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstuhl
,
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Bürostuhl schwer entflammbar
,
ergonomischer Bürostuhl
,
bandscheibendrehstuhl topstar
,
bandscheibendrehstuhl
,
bürodrehstuhl ohne armlehne
,
Topstar
,
941850 49
,
Bandscheibendrehstühle
,
Bürodrehstühle
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Bürostühle
,
Drehstühle
,
Schreibtischstühle
,
Sitzmöbel
,
Stuhl
,
Stühle
,
Universalstuhl
,
Universalstühle
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 217,84*
€ 273,82*
Lager 1231
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 222,59*
€ 274,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.