Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern, Gestell alufarben, Bezug rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern
Artikel-Nr.:
     103-941873
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     ZEN ARM LB ALU C02 1.043
EAN/GTIN:
     4045513004868
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Polster-Besucherstuhl mit Kunststoffgleitern, Gestell alufarben, Bezug rot.

Armlehnen mit schwarzen Holzauflagen. Vier Stühle stapelbar.

Stabiles Stahlrohrgestell. Bodenschonende Kunststoffgleiter. Bezug aus 100% Kunstfaser. Sitzmaße Höhe x Breite x Tiefe 470 x 445 x 425 mm.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
rot
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Kunstfaser
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Armlehnenausführung:
integrierte Armlehnen mit schwarzen Holzauflagen
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
445 mm
Sitztiefe:
425 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl mit armlehne, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 941873 49, Besprechungsstuhl, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Polsterstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.