Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, fahrbar, 6 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Podestleiter
Alu-Podestleiter
Alu-Podestleiter
Artikel-Nr.:
     103-944229
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     944229
EAN/GTIN:
     4061753014672
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Alu-Podestleiter, einseitig begehbar, fahrbar, 6 Stufen.

Dreiseitiges Plattformgeländer, 1,10 m hoch, mit Knie- und Fußleiste. Hochstabile Qualitätsbördelung. Rutschsichere Kunststofffüße und zwei Bockrollen. Zwei Quertraversen für sichereren Stand. Rutschsichere Stufen. Große Plattform.

Empfohlen 2 Stück.

Handlauf als Zubehör Links, rechts und beidseitig montierbar. Handläufe sind gemäß EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer 60° optional.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
6 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
600 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufentiefe:
80 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter 6 stufen, plattformleiter, eurokraft plattformleiter, eurokraft pro, 944229 49, Aluleiter, Alu-Leiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stehleiter, Stehleitern, Steighilfe, Steighilfen, Stufenleiter, Stufenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 883,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,85*
€ 1.248,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,34*
€ 1.233,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.025,98*
€ 1.220,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,99*
€ 1.172,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,71*
€ 1.125,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,97*
€ 1.051,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.