Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Arbeitsplattform
>
Artikel
Treppenpodest, Stufenbreite 600 mm, Tragfähigkeit 200 kg, 5 Stufen.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Günzburger Steigtechnik
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-944278
Hersteller:
MUNK
Herst.-Nr.:
50014
EAN/GTIN:
4031405500143
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter
Treppenpodest, Stufenbreite 600 mm, Tragfähigkeit 200 kg, 5 Stufen.
Ideal für den mobilen Einsatz - ergonomisches Verschieben. Rutschfeste Kunststoffauflagen an den unteren Holmenden. Stabile Alu-Strangpressprofile mit Schraubkanal für kostengünstige Sonderanfertigungen. Geriffelte Aluminium-Stufen. Besonders stabile Ausführung, kräftige Rechteckrohrholme.
Zwei Bockrollen, Rad-Ø 125 mm, und zwei Schiebgriffe für besonders leichte Mobilität. Obere Holmenden geschlossen und mit Plattformwangen verschraubt. Stufen verwindungssteif an den Schraubkanalprofilen angeschlossen. Plattformtiefe 400 mm. Stufentiefe 240 mm.
Weitere Plattformtiefen, Größen und Stufenausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schwerlast-Montagetritte
Stufentiefe:
240 mm
Stufenbreite:
600 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
5 Stück
Plattformhöhe:
990 mm
Plattformtiefe:
400 mm
... >
Betrieb
>
Leitern
>
Klapp-, Roll-, Montage-Tritte
Weitere Suchbegriffe:
Plattformtreppe
,
Podestleiter
,
Treppenpodest fahrbar
,
fahrbare Podesttreppe
,
günzburger plattformtreppe
,
arbeitsplattform
,
MUNK
,
944278 49
,
Arbeitspodeste
,
Montagetreppe
,
Montagetreppen
,
Montagetritt
,
Montagetritte
,
Podest
,
Podeste
,
Steighilfe
,
Steighilfen
,
Treppe
,
Treppen
,
Treppenpodest
,
Treppenpodeste
,
Trittleiter
,
Trittleitern
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,84*
€ 782,25*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,40*
€ 782,30*
Lager 7
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,38*
€ 784,61*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,56*
€ 787,20*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,49*
€ 919,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,30*
€ 1.093,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,36*
€ 1.079,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,29*
€ 1.068,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,01*
€ 1.044,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,00*
€ 1.016,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,49*
€ 965,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geländer einseitig für Arbeitspodest fahrbar einseitig 5 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 244,87*
Zubehör
Geländer stirnseitig für Arbeitspodest fahrbar stirnseitig 600 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 154,29*
Zubehör
Hubrollen Arbeitspodest fahrbar verstärkte Ausführung
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 243,57*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 5,97*
Zubehör
Klappbarer Transportgriff
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 113,37*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
€ 8,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.