Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Rad, abriebfest, Rad-Ø x Breite 150 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyamid-Rad, abriebfest
Polyamid-Rad, abriebfest
Polyamid-Rad, abriebfest
Polyamid-Rad, abriebfest
Polyamid-Rad, abriebfest
Artikel-Nr.:
     103-944413
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     9682TOP150P63
EAN/GTIN:
     4031582316049
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle
Polyamid-Rad, abriebfest, Rad-Ø x Breite 150 x 50 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp.

Abriebfest. Weitgehend beständig gegen verdünnte Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Gehäuse aus Stahl, geschweißt und verzinkt-chromatiert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz. Drehkranzabdichtung durch Labyrinth-Bauweise. Mit Schmiernippel, Mittelbolzen verschraubt und gesichert.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
150 mm
Bauform:
Lenkrolle mit Doppelstopp
Radmaterial:
Kunststoff - Polyamid
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
960 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: TENTE, 944413 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Rolle, Kunststoff-Rollen, Lenkrollen, Nylonrad, Nylonräder, Polyamidrad, Polyamidräder, Polyamidrolle, Polyamidrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrad, Schwerlasträder, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.