Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Drehstapelbehälter
>
Artikel
Drehstapelbehälter, Volumen 50 l, VE 3 Stk, blau.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-944527
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
944527
EAN/GTIN:
4053133005189
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
drehstapelbehälter 50l blau
Drehstapelbehälter, Volumen 50 l, VE 3 Stk, blau.
Aus Polypropylen. Traglast ca. 35 kg. Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 300 mm. Stapellast mit Deckel ca. 100 kg, ohne Deckel ca. 150 kg. Verpackungseinheit 3 Stück.
Auf Anfrage sind die Behälter auch ohne Markenaufdruck erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
300 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
dreh stapelbehaelter
,
dreh-stapelbehälter eurokraft
,
eurokraft pro
,
944527 49
,
Behälter
,
Behälter stapelbar
,
Box
,
Boxen
,
Kiste
,
Kisten
,
Mehrweg
,
Mehrwegbehälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbehälter
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Transportbehälter
,
Transportcontainer
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 115,89*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 38,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,03*
€ 176,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,69*
€ 169,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 141,26*
€ 168,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,02*
€ 165,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,10*
€ 159,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,89*
€ 137,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel zu Drehstapelbehälter, grau, VE 2 Stk.
Eurokraft
944531
ab € 35,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen