Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller, Ladefläche geschlossen, Polyamid-Räder, 605 x 410 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     103-944534
Herst.-Nr.:
     R1086600032
EAN/GTIN:
     4260283050055
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
Transportroller, Ladefläche geschlossen, Polyamid-Räder, 605 x 410 mm.

Für Euro-Normkästen. Äußerst robust. Pflegeleicht.

4 Lenkrollen mit Kugellagerdrehkranz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
605 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Ladeflächenmaterial:
ABS-Kunststoff
Ladeflächenfarbe:
blau
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, 944534 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.