Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 8 Schubladen, Universalplatte, Front lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-944944
Herst.-Nr.:
     999.018.0222
EAN/GTIN:
     4014641405359
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 8 Schubladen, Universalplatte, Front lichtgrau.

2 in 1: Werkbank und Schubladenschrank. Einsatz: Industrie, Fertigung, Werkstatt etc. Besonders große Schubladen. Nutzfläche bis zu 0,72 m² pro Schublade. Plattentiefe 800 mm - für mehr Platz bei der Arbeit.

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010 oder lichtgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Untergestell aus Vierkantrohr 45 x 45 mm. Arbeitshöhe 840 mm. Auf Anfrage auch 900 mm hoch lieferbar. Zentralverschluss (Zylinderschloss). Optional erhältlich: Zentralverschluss über elektronisches Zahlenkombinationsschloss (batteriebetrieben). Serienmäßig 100% ausziehbare Schubladen (Tragkraft je 100 kg) für optimalen Zugriff auf die volle Staufläche. Einzelauszugsicherung. Sie können aus 3 verschiedenen Plattenarten wählen. Buchemassivplatte, 40 mm stark: Besonders robust und verzugsfrei durch riegelartige Zahnverleimung. Mehrfach abschleifbar. Universalplatte, 40 mm stark: Mit antistatischem, abriebfestem Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis max. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Fette und Öle. Hochwertige ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark: Mit 1,5 mm starkem, verzinktem Blechbelag. Der Belag ist allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt. Verschweißte Ecken.

Ihr Vorteil Mehr Stauraum, mehr Arbeitsfläche, mehr Komfort - die Werkbank im XXL-Format.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
800 mm
Plattenart:
Universalbelagplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Schubladenhöhe:
2x60, 1x90, 1x120, 1x150, 1x180, 2x210 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: ANKE, 944944 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Schwerlastwerkbank, Schwerlastwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.059,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.402,26*
€ 2.858,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.314,99*
€ 2.754,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.291,84*
€ 2.727,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,91*
€ 2.617,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.132,69*
€ 2.537,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.059,29*
€ 2.450,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.