Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 6 Schubladen 180 mm, Universalplatte, Front enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-944949
Hersteller:
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
Herst.-Nr.:
999.018.0009
EAN/GTIN:
4014641016319
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Werkbank mit XL/XXL-Schubladen, Gestellbauweise, Breite 2000 mm, 6 Schubladen 180 mm, Universalplatte, Front enzianblau.
2 in 1: Werkbank und Schubladenschrank. Einsatz: Industrie, Fertigung, Werkstatt etc. Besonders große Schubladen. Nutzfläche bis zu 0,72 m² pro Schublade. Plattentiefe 800 mm - für mehr Platz bei der Arbeit.
Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010 oder lichtgrau. Weitere RAL-Farben auf Anfrage. Untergestell aus Vierkantrohr 45 x 45 mm. Arbeitshöhe 840 mm. Auf Anfrage auch 900 mm hoch lieferbar. Zentralverschluss (Zylinderschloss). Optional erhältlich: Zentralverschluss über elektronisches Zahlenkombinationsschloss (batteriebetrieben). Serienmäßig 100% ausziehbare Schubladen (Tragkraft je 100 kg) für optimalen Zugriff auf die volle Staufläche. Einzelauszugsicherung. Sie können aus 3 verschiedenen Plattenarten wählen. Buchemassivplatte, 40 mm stark: Besonders robust und verzugsfrei durch riegelartige Zahnverleimung. Mehrfach abschleifbar. Universalplatte, 40 mm stark: Mit antistatischem, abriebfestem Belag. Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie Hitzeeinwirkung bis max. 250 °C. Langdauernd beständig gegen Fette und Öle. Hochwertige ABS-Kante. Stahlblechbelagplatte, 40 mm stark: Mit 1,5 mm starkem, verzinktem Blechbelag. Der Belag ist allseitig um die Kanten gebördelt und an der Unterseite befestigt. Verschweißte Ecken.
Ihr Vorteil Mehr Stauraum, mehr Arbeitsfläche, mehr Komfort - die Werkbank im XXL-Format.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2000 mm
Plattentiefe:
800 mm
Plattenart:
Universalbelagplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
6x180 mm
Höhe:
840 mm
Arbeitshöhe:
840 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ANKE
,
944949 49
,
Arbeitsplatz
,
Arbeitsplätze
,
Schwerlastwerkbank
,
Schwerlastwerkbänke
,
Werkbank
,
Werkbänke
,
Werkstattausstattung
,
Werkstatttisch
,
Werkstatttische
,
Werktisch
,
Werktische
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.800,41*
€ 2.082,10*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,05*
€ 2.082,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.082,10*
€ 2.477,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,75*
€ 2.392,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.990,64*
€ 2.368,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.922,20*
€ 2.287,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.861,73*
€ 2.215,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,41*
€ 2.142,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutschmatte, für Breite 750 mm, für Schubladen.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.172
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen