Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945229 Herst.-Nr.: 6336384 EAN/GTIN: 4002390023917 |
| |
|
| | |
| Wendetafel, mobil, aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, BxH 1800 x 1000 mm.
Doppelte Arbeitsfläche. Beidseitig beschreibbar. Kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Magnethaftend und beschreibbar. Trocken abwischbar. Stabiles Gestell, silberfarben, pulverbeschichtet. Feststellbare Doppel-Lenkrollen. Tafel 360° drehbar. Stufenlose Schrägstellung. Sichere Arretierung mit Kipp-Klemmhebel. Inklusive Ablageschale aus Metall.
Die mobile Wendetafel von MAUL® ist ein praktischer Helfer bei Präsentationen, Vorträgen oder Meetings. Das stabile silberfarbene Gestell lässt sich mit den feststellbaren Doppellenkrollen mühelos verschieben und bei Bedarf arretieren. Die doppelte Arbeitsfläche ist 360° stufenlos drehbar und wird über einen Kipp-Klemmhebel sicher festgestellt. Das kunststoffbeschichtete Stahlblech ist auf beiden Seiten magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Zur komfortablen Vortragsgestaltung ist eine Ablageschale für Stifte angebracht. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | beschichtet | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale | Radausstattung: | 4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller | Tafelbreite: | 1800 mm | Tafelhöhe: | 1000 mm | Tafelfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, drehtafel whiteboard, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, MAUL, 945229 49, Drehtafeln, Kipptafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 440,75* | € 506,83* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,12* | € 537,15* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,35* | € 563,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 510,21* | € 579,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 548,91* | € 608,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|