| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945320 Herst.-Nr.: 945320 EAN/GTIN: 4061753014955 |
| |
|
| | |
| Stufen-Stehleiter, beidseitig, Standard-Ausführung, 2 x 8 Stufen.
Profi-Qualität - bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Robuste Aluminium-Konstruktion. Stabiler, sicherer Stand durch konische Bauweise. Vierfach verschraubte, extrastarke Sicherheitsscharniere. Verstärkte Holmausführung - übertrifft die EN 131.
Holme und Stufen aus Alu-Strangpressprofilen. Dauerhafte Mehrfach-Bördelung. Hohe Verwindungssteifigkeit. Stufenabstand 235 mm. Hochfeste Spanngurte. Mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen und rutschfesten Leiternschuhen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stufen-Stehleitern beidseitig | Arbeitshöhe: | 3475 mm | Aufstieg: | beidseitig | Ausführung Aufstieg: | Stufen | Stufen inkl. Plattform: | 2x8 Stück | Gestellmaterial: | Aluminium | Stufenmaterial: | Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu-leiter, eurokraft pro, 945320 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Bockleiter, Bockleitern, Leiter, Leitern, Malerleiter, Malerleitern, Stehleiter, Stehleitern, Stufenleitern |
| | |
| |