| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-945511 Herst.-Nr.: 945511 EAN/GTIN: 4250709200768 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holzschalenstuhl NUKI, gepolstert, Gestell beschichtet, VE 4 Stk, Polster schwarz.
Lehne und Sitz bequem gepolstert. Anatomisch geformte Schichtholzschale. Stabiles Rundrohrgestell aus Stahl. Bodenschonende Kunststoffgleiter.
Sitze und Rückenlehnen aus Buchenschichtholz, anatomisch geformt. Mit gepolsterter Sitz- und Rückenlehne. Bezug aus 100% Polyester, feuersicher nach BS 5852:1990 (BS 7176:1991). Stahlrohrgestell aus Rundrohr, Ø 20 / 2 mm. Mit Kunststoffbodengleitern. Stühle vielfach stapelbar. Verpackungseinheit 4 Stück.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | Buche natur, schwarz | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | Buchenschichtholz, 100% Polyester | Gestellfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Gestellmaterial: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Sitzhöhe: | 470 mm | Sitzbreite: | 430 mm | Sitztiefe: | 420 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl buche, stapelstuhl holz, stapelstuhl, 945511 49, Besucherstühle, Holzstapelstuhl, Holzstapelstühle, Holzstuhl, Holzstühle, Kantinenmöbel, Kantinenstuhl, Kantinenstühle, Polsterstapelstuhl, Polsterstapelstühle, Schalenstühle, Sitzmöbel, Stapelbarer Stuhl, Stapelbare Stühle, Stapelstühle, Stuhl, Stühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |