Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, einreihig, Fachboden-BxT 1000 x 500 mm, blau, Höhe 2500 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945597
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     945597
EAN/GTIN:
     4061753012593
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal, einreihig, Fachboden-BxT 1000 x 500 mm, blau, Höhe 2500 mm, Anbauregal.

Maximal stabiles Stahlregal in hochwertiger Verarbeitung. Schneller Auf- und Umbau ohne Werkzeug. Grund- und Anbauelemente kombinierbar. Verschiedene Breiten, Höhen und Bodentiefen verfügbar. Mit Gütezeichen RAL-RG 614. Ideal für Lager, Werkstatt, Betrieb, Keller u.v.m. Umfangreiches Zubehör: verzinkte Rück- und Seitenwände, Fachteiler, Sockelblenden sowie Wandbefestigungen.

Extrastabiles Qualitäts-Steckregal mit Gütesiegel RAL-RG 614 für höchste Belastungen. Das robuste Metallregal eignet sich ideal für den Einsatz in Lager, Keller, Werkstatt, Magazin, Versand oder Archiv-Räumen. Rahmen und Böden können blitzschnell und schraubenlos ohne Werkzeug montiert werden. Auch die Kreuzstreben lassen sich mit Spannschlössern einfach ausrichten. Kombinieren Sie nach Platzbedarf Grund- und Anbauelemente, variieren Sie die Anzahl der Fachböden und Ständerfarbe und konfigurieren Sie Ihr persönliches Regal in Bodentiefe, Breite und Höhe. Produktdetails: T-Profil-Regalrahmen Inklusive Klemmfüßen aus Stahl zur Bodenbefestigung, Schrauben und Dübel bauseits. Kreuzstrebe (verzinkt) Im Lieferumfang bereits enthalten. Für jedes Grundregal und jedes 2. Anbauregal nötig. Verzinkte Fachböden Maximale Stabilität durch Kastenprofil. Böden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern (Zubehör). Fachboden-Kantenhöhe: 25 mm. Bodenverstellraster 25 mm. Max. einsetzbare Fachteiler je Fachebene 17 Stück bei Bodenbreite 1000 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefe Bodentiefe + 36 mm. Feldlast 2000 mm max. 1300 kg 2500 mm max. 1700 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Max. einsetzbare Fachteiler je Fachebene 17 Stück bei Bodenbreite 1000 mm.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
150 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1006 mm
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
enzianblau RAL 5010
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, anbau regal, anbauregal eurokraft, eurokraft pro, 945597 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregal, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,43*
€ 369,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.