Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, doppelreihig, Fachboden-BxT 1000 x (2 x 600) mm, verzinkt, Höhe 2500 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-945821
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     945821
EAN/GTIN:
     4061753013125
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Steckregal, doppelreihig, Fachboden-BxT 1000 x (2 x 600) mm, verzinkt, Höhe 2500 mm, Anbauregal.

Schneller Auf- und Umbau ohne Werkzeug und Schrauben. Stabiles Stahlregal für hohe Belastungen. Doppelreihig bestückbar für kürzere Wege. Grund- und Anbauelemente kombinierbar. Verschiedene Breiten, Höhen und Bodentiefen verfügbar. Mit Gütezeichen RAL-RG 614. Umfangreiches Zubehör: verzinkte Rück- und Seitenwände, Fachteiler, Sockelblenden sowie Wandbefestigungen.

Maximal stabiles Steckregal aus Stahl mit Qualitätssiegel RAL-RG 614. Das doppelreihige Metallregal mit verzinkten Fachböden kann dank mitgelieferter Längenriegel ausgesteift werden: So lässt sich das Regal von beiden Seiten bestücken, was kürzere Wege beim Entnehmen und Kommissionieren mit sich bringt. Dank Steckverbindungen geht die Montage blitzschnell sowie schraub- und werkzeuglos. Kombinieren Sie nach Platzbedarf Grund- und Anbauelemente, variieren Sie die Zahl der Fachböden und Ständerfarbe und konfigurieren Sie Ihr persönliches Regal in Bodentiefe, Breite und Höhe. Weitere Produktdetails: T-Profil-Regalrahmen Inklusive Klemmfüßen aus Stahl zur Bodenbefestigung , Schrauben und Dübel bauseits. Verzinkte Fachböden Maximale Stabilität durch Kastenprofil. Böden vorne und hinten im Abstand von 50 mm mit Lochungen zur Befestigung von Fachteilern (Zubehör). Fachboden-Kantenhöhe: 40 mm. Bodenverstellraster 25 mm.

Außenmaße: Breite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 6 mm Tiefe Bodentiefe + 36 mm. Feldlast 2000 mm max. 1300 kg 2500 mm max. 1700 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
2x6 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
250 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Gesamtbreite:
1006 mm
Feldlast:
1800 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal eurokraft, lagerregal metallplatte, steckregal ar, eurokraft pro, 945821 49, Doppelregal, Doppelregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schwerlastregal, Schwerlastregale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,74*
€ 762,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,70*
€ 742,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 617,47*
€ 734,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,64*
€ 699,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,68*
€ 633,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.