Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Reifen spurlos
Vollgummi-Reifen spurlos
Vollgummi-Reifen spurlos
Vollgummi-Reifen spurlos
Artikel-Nr.:
     103-957747
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     143625N
EAN/GTIN:
     4053357002346
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle ø 80 x 25 vollgummi
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm, Lenkrolle.

Auf Stahlblech-Felge. Kein störender schwarzer Abrieb. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 82 Shore-A. Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +60 °C.

Schwenklager mit abgedichtetem, doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi, spurlos
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
50 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Wicke, 957747 49, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 9,17*
Lager 103
2
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 17,18*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.