Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Bockrolle
>
Apparaterolle
>
Artikel
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Bockrolle.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-958026
Hersteller:
Wicke
Herst.-Nr.:
120651
EAN/GTIN:
4053357012666
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
apparaterolle
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Bockrolle.
Auf Stahlblech-Felge. Kein störender schwarzer Abrieb. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 82 Shore-A. Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +60 °C.
Schwenklager mit abgedichtetem, doppeltem Kugelkranz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi, spurlos
Felgenmaterial:
Stahlblech, verzinkt
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
205 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
... >
Transport
>
Räder, Rollen
>
Apparaterollen
Weitere Suchbegriffe:
wicke apparaterollen
,
Wicke
,
958026 49
,
Apparaterollen
,
Bockrollen
,
Ersatzrad
,
Ersatzräder
,
Ersatzteil
,
Ersatzteile
,
Lenkrolle
,
Lenkrollen
,
Räder und Rollen
,
Rad und Rolle
,
Rolle
,
Rollen
,
Spurlose Rolle
,
Spurlose Rollen
,
Stahlblechfelge
,
Stahlblechfelgen
,
Transportgeräterolle
,
Transportgeräterollen
,
Vollgummirad
,
Vollgummiräder
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
7 Tage
40
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 20,21*
Lager 103
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 31,01*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 32,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrollemit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 250x60 mm | RW0348
Wicke
130411
ab € 53,17*
Ähnlich
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 100 x 30 mm, Bockrolle.
Wicke
130405
ab € 4,89*
Ähnlich
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Bockrolle.
Wicke
130407
ab € 6,66*
Ähnlich
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 160 x 40 mm, Bockrolle.
Wicke
148611
ab € 11,34*
Ähnlich
Vollgummi-Reifen spurlos, Rad-Ø x Breite 80 x 25 mm, Bockrolle.
Wicke
143615
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen