| |
|
| Artikel-Nr.: 103-967613 Herst.-Nr.: 967613 EAN/GTIN: 4054666004397 |
| |
|
| | |
| Kragarmregal mit nach oben verjüngender Kragarm-Länge, Regallänge 5400 mm, einseitig, enzianblau.
Mit fest angeschweißten Kragarmen. Alle Kragarme mit Abrollsicherung.
Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.
Länge der Kragarme von unten nach oben: 500 mm / 410 mm / 340 mm / 280 mm / 225 mm / 190 mm / 150 mm.
In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%. Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen. Weitere Informationen: | | Regallänge: | 5400 mm | Regalart: | Komplettregal | Material: | Stahl, pulverbeschichtet | Konstruktion: | geschweißt | Regalausführung: | einseitig | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Anzahl Regalständer: | 5 Stück | Ausstattung Kragarmregale: | mit nach oben verjüngenden Kragarmen | Ständerhöhe: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kragarm ral 5010, eurokraft pro, 967613 49, Doppelregal, Doppelregale, Eigenfertigung, Freiarmregal, Freiarmregale, Kragarmregal, Kragarmregale, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutregal, Langgutregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Stangenregal, Stangenregale, Tragarmgestell, Tragarmgestelle |
| | |
| |